咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型组合钳
商品编号
A70045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A70045 180
A70045 200
切割能力,硬钢丝最大直径
切割能力,钢琴丝最大直径
总长度
2.5mm
2mm
180mm
2.8mm
2.2mm
200mm
销售价 数量
 
101.65
111.62

商品详情

商品名称:重型组合钳
商品编号:A70045 180
技术说明

施加很小的作用力即可产生很大的剪切力。锯齿状卡爪。
切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约63 HRC),同样适用于钢琴丝。
没有镀层的钳体,手柄带有塑料覆层。
材料

特殊工具钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准

类似于ISO 5746(DIN 5244)。
属性
切割能力,硬钢丝最大直径
2.5mm
切割能力,钢琴丝最大直径
2mm
总长度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加