咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
250035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250035 25/12
250035 32/12
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
卡爪,螺栓,O 型圈
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
配套适用的转位刀片
A25X DCLNR/L12
17mm
95degrees
12mm
259035 5 259036 1
259033 2
259027 2
24.3mm 24.3mm
225mm 225mm
125mm
29.5mm
25mm 25mm
125mm
CN.. 1204..
A32X DCLNR/L12 A32X DCLNR/L12
22mm
95degrees
12mm
259035 5 259036 1
259033 2
259027 2
31mm
288mm
150mm
38mm
35mm 35mm
150mm
CN.. 1204..
销售价 数量
 
4194.26
4726.86

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:250035 32/12


技术参数
应用形式
左向
手柄类型
镗杆
标准
DIN 8024
内冷式
内圆车削最大深度
3×D
应用
内部纵向车削
属性
ISO 代码 刀杆
A32X DCLNR/L12 A32X DCLNR/L12
中心偏差 L3
22mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
12mm
卡爪,螺栓,O 型圈
259035 5 259036 1
可转位刀片布置
垫片
259033 2
垫片螺栓
259027 2
夹紧高度 L2
31mm
总长度 L
288mm
悬伸长度 L1
150mm
最小预钻孔直径 Dmin
38mm
柄直径 Ds
35mm 35mm
空闲长度
150mm
配套适用的转位刀片
CN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加