咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250007 20/12
250007 25/12
250007 25/16
250007 32/12
250007 32/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
用于夹钳的螺丝
配套适用的转位刀片
MCLNR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
259038 4
259031 22
259025 6
28mm
125mm
259021 1
CN.. 1204..
MCLNR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
259038 4
259031 22
259025 6
33mm
150mm
259021 1
CN.. 1204..
MCLNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259038 4
259031 23
259025 7
33mm
150mm
259021 1
CN.. 1606..
MCLNR/L 3232P12
40mm
32mm
12mm
259038 4
259031 22
259025 6
34mm
170mm
259021 1
CN.. 1204..
MCLNR/L 3232P16
40mm
32mm
16mm
259038 4
259031 23
259025 7
34mm
170mm
259021 1
CN.. 1606..
销售价 数量
 
1537.90
1668.09
1879.75
2027.86
2235.91

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250007 32/12


技术参数
应用形式
左向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
MCLNR/L 3232P12
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
12mm
卡爪
259038 4
可转位刀片布置
垫片
259031 22
垫片螺栓
259025 6
头部长度 L1
34mm
总长度 L
170mm
用于夹钳的螺丝
259021 1
配套适用的转位刀片
CN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加