咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽出式搁板用于储物架有效深度
商品编号
993111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993111 70
993111 100
抽出式搁板 安装高度
抽出式搁板承重量
货架板的抽出长度
300mm
1000kg
70%
300mm
1000kg
100%
销售价 数量
 
22350.83
32478.56

商品详情

商品名称:抽出式搁板用于储物架有效深度
商品编号:993111 70
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

榉木夹芯板材质的搁物板编号 993170 可以嵌入抽出货架板中。
技术说明

抽出式搁板,3 面卷边(35 mm 高),而且配有实用的推柄。可以间隔 50 mm 安装。同样也可以在一套翼门的后面安装抽出式搁板。单独抽出锁止 − 通过将抽出式搁板推入轨道来加以实现。除此以外,还提供侧面锁止,通过将销栓插入轨道来加以实现。这种锁止方式是在隔板推入状态下完成的。通过拉拽推柄下面的把手就可以实现解锁(单手操作)。在完全抽出的状态下,抽出式搁板将会重新在轨道上锁止(双重锁止)。由于抽出式搁板在抽出状态下是被锁止的,因此,可以使用起重机装卸货物。承重量 1000 kg(重量平均分配的情况下)。交付的抽出式搁板带有承重量标签。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
1000kg
深度
900mm
高度
300mm
有效高度
35mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
有效深度
800mm
有效宽度
1240mm
属性
抽出式搁板 安装高度
300mm
抽出式搁板承重量
1000kg
货架板的抽出长度
70%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加