咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RNGN 120700
商品编号
255774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切削类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255774 S
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap min
切割深度 ap
应用范围
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
进给量 f
RNGN 120700
陶瓷
轻微中断
0.05 mm × 20°
300m/min
0.1
0.1mm - 1mm
S
S
16
KU7415
精加工
0.3mm/rev - 0.5mm/rev
销售价 数量
 
808.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:RNGN 120700
商品编号:255774


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
适用
湿,最大
有条件适用
连续
适用
已中断
有条件适用
不均匀
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加