咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TNMA 160408
商品编号
251546
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251546 HB7210-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
TNMG 160408 TNMG 160408
适用
K
M M
HM
轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm 6.5mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm - 6.5mm 0.4mm - 6.5mm
6 6
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
粗加工 - 精加工
0.8mm 0.8mm
0.3mm/rev - 0.7mm/rev
适用
销售价 数量
 
179.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
类型:
数量:

商品详情

商品名称:TNMA 160408
商品编号:251546


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加