咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SPMT 1806 EDER-NB3
商品编号
224013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ST1400
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
224013 ST1400
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
SPMT 1806 EDER-NB3
2.5
6.35mm
0.3mm
12mm
12mm
ST1400
0.06 - 0.25mm
1.2mm
11degrees
销售价 数量
 
723.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ST1400
数量:

商品详情

商品名称:SPMT 1806 EDER-NB3
商品编号:224013 ST1400
应用

NB2 / NB3: 一般应用。
提示

铣刀配套数量相同的 NB2 型和 NB3 型转位刀片,交替安装。留意铣刀头上的刀片配套信息。
应用参考值,针对 ae = 1×D 的情形。
技术说明

特殊的可转位刀片几何构造,不仅可以减小切削力,而且还能改善断屑能力。所有类型都带有 Wiper 切削刃,可以确保大的进给量。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加