咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DC.T 11T304
商品编号
260462
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260462 CB7010
260462 HB725-1
260462 HB7010-2
260462 HB7020-2
260462 HB7035-2
260462 HB7120-1
260462 HB7130-2
260462 HB7140-2
260462 HB7210-1
260462 HB7310
260462 HU7310
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
铜锌合金
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
驱动轮廓
适用m/min
适用m/min
DCMT 11T304
P
M
M
Cermet
连续
90m/min - 240m/min
70m/min - 180m/min
2.75mm
0.25mm
0.2mm - 2mm
适用
SM
2
适用
适用m/min
CB7010
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
DC.T 11T304
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
2.75mm
0.25mm
0.2mm - 4mm
UM1
2
HB725-1
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
DCMT 11T304
P
M
HM
连续
120m/min - 440m/min
2.75mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7010-2
粗加工精加工
0.4mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
DCMT 11T304
P
M
HM
轻微中断
110m/min - 350m/min
2.75mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7020-2
粗加工精加工
0.4mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
DCMT 11T304
P
M
HM
严重中断
80m/min - 290m/min
2.75mm
0.25mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7035-2
粗加工精加工
0.4mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
粗加工精加工
适用m/min
适用m/min
DCMT 11T304
M
M
HM
连续
80m/min - 260m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 2.5mm
VM
2
适用
HB7120-1
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
适用
DC.T 11T304
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
2.75mm
0.25mm
0.5mm - 2.5mm
VM
2
HB7130-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
DCMT11T304
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.2mm - 2.5mm
VM
2
HB7140-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
精加工
DCMT 11T304
适用
K
M
硬质合金
连续
100m/min - 450m/min
2.5mm
0.2mm
0.2mm - 2.5mm
GM
2
TiCN
适用
适用m/min
HB7210-1
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.25mm/rev
适用
DCGT 11T304
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
2.75mm
0.25mm
0.1mm - 4mm
AM
2
适用
HB7310
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
DCGT 11T304
N
G
HM
连续
350m/min - 600m/min
2.75mm
0.25mm
0.1mm - 4mm
适用
AM
2
没有涂层
适用
HU7310
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
143.14
138.47
176.12
176.12
176.12
117.66
153.26
153.27
164.61
268.11
247.69

商品详情

商品名称:DC.T 11T304
商品编号:260462
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加