咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMG 080408
商品编号
252208
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
252208 HB7010-2
252208 HB7020-2
252208 HB7035-2
252208 HB7120-1
252208 HB7130-2
252208 HB7140-2
252208 HB7210-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钻削应用
驱动轮廓
WNMG 080408
P
HM
连续
120m/min - 415m/min
2.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
6
HB7010-2
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
连续
WNMG 080408
P
HM
轻微中断
110m/min - 360m/min
2.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
6
HB7020-2
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
轻微中断
WNMG 080408
P
HM
严重中断
100m/min - 290m/min
2.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
SG
6
HB7035-2
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
严重中断
适用m/min
适用m/min
WNMG 080408
M
HM
连续
60m/min - 210m/min
2.75mm
1.5mm
1.5mm - 6mm
VG
6
适用
HB7120-1
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
适用
WNMG 080408
M
HM
轻微中断
60m/min - 220m/min
2.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
VG
6
HB7130-2
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
轻微中断
粗加工
WNMG 080408
M
HM
严重中断
50m/min - 170m/min
2.75mm
0.55mm
1.5mm - 6mm
VG
6
HB7140-2
粗加工
0.8mm
0.25mm/rev - 0.6mm/rev
严重中断
粗加工
WNMG 080408 WNMG 080408
适用 适用
K
HM HM
轻微中断
100m/min - 450m/min
6.5mm
0.4mm
0.4mm - 6.5mm 0.4mm - 6.5mm
GG
6 6
TiCN TiCN
适用
HB7210-1
精加工
0.8mm 0.8mm
0.3mm/rev - 0.8mm/rev 0.3mm/rev - 0.8mm/rev
适用
销售价 数量
 
192.57
192.57
192.57
171.11
166.91
166.85
180.11

商品详情

商品名称:WNMG 080408
商品编号:252208
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加