咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 铣削刀片,用于倒角加工和去毛刺
商品编号
217277
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大铣削深度 Smax
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217277 1,2
217277 1,5
217277 1,9
217277 2,1
切刃数 Z
型号
外径 D
最大铣削深度 Smax
最小底孔直径
3
P12
9.6mm
1.2mm
12mm
3
P12
11.7mm
1.5mm
12mm
6
P16
16mm
1.9mm
18mm
6
P26
26mm
2.1mm
28mm
销售价 数量
 
589.57
589.57
889.88
970.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 铣削刀片,用于倒角加工和去毛刺
商品编号:217277


技术参数
类型
HB7720
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝,塑料
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加