咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工麻花钻套装HSS/E,无工具盒115300
商品编号
115300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115300 1-6
115300 1-10
115300 1-10,5
115300 1-13
115300 1-13KB
115300 6-10
刀柄
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
51
0.1mm
1mm - 6mm
2
圆柱形刀柄
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
3.3;4.2;6.8;10.2mm
24
0.5mm
1mm - 10.5mm
2
圆柱形刀柄
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
2
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
41
0.1mm
6mm - 10mm
2
销售价 数量
 
3418.07
1938.06
2772.15
4284.85
4366.63
6819.79

商品详情

商品名称:GARANT孔加工麻花钻套装HSS/E,无工具盒115300
商品编号:115300 6-10
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
经研磨的排屑槽:具有精确螺距和同心度,精密研磨的钻尖。适用于一般生产使用。
加强的钻芯,无镀层。
从规格 2 mm 开始带有 C 型的突出收尖。
技术参数
涂层
没有涂层
公差,公称直径
h8
标准
DIN 338
型号
N
刀具材料
HSS E
顶角
130degrees
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
41
钻头直径间隔
0.1mm
钻头范围
6mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加