咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片,不带倒角
商品编号
217256
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
铣削宽度 A
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217256 1,5
217256 2
217256 2,5
217256 3
217256 4
217256 5
半径 R
外径 D
铣削宽度 A
0.1mm
17.7mm
1.5mm
0.1mm
17.7mm
2mm
0.15mm
17.7mm
2.5mm
0.15mm
16mm
3mm
0.15mm
16mm
4mm
0.15mm
16mm
5mm
销售价 数量
 
755.59
758.74
763.53
864.58
911.93
938.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:铣削刀片,不带倒角
商品编号:217256


技术参数
类型
HB7720
型号
P16
切刃数 Z
6
最大切割深度 Smax
3.5mm
属性
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加