咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镊子,尖头,115 mm,3c 型
商品编号
727510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
材料
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
727510 AM
727510 AMB
727510 TITAN
材料
镊子表面
防静电/绝缘
抗磁不锈钢
抗磁不锈钢
黑色环氧涂层
EGB/ESD
纯钛,不锈
销售价 数量
 
308.21
236.21
566.19

商品详情

商品名称:镊子,尖头,115 mm,3c 型
商品编号:727510 TITAN


技术说明
纯钛,防锈,耐酸,完全抗磁,具有非常高的弹性,几乎耐磨损,耐高温约达 800 °C。
属性
材料
纯钛,不锈
镊子表面
防静电/绝缘
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加