咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台锯和斜切锯 BITURBO 可充电电池
台锯和斜切锯 BITURBO 可充电电池
商品编号
078232
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • GCM18216DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078232 GCM18216DC
供电
制造商名称
所含充电电池数量
最大倾斜角,右侧
最大倾斜角,左侧
最大切割深度 45°
最大切割深度 90°
最大切割长度 90°
最大接缝斜角,右侧
最大接缝斜角,左侧
最高转速
电子转速预选
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
锯片安装孔径
锯片直径
额定电压
蓄电池驱动
GCM 18V-216 DC
0
47degrees
47degrees
45mm
70mm
300mm
60degrees
52degrees
4500min-1
18V
锂离子
Bosch 18 V
15.3kg
30mm
216mm
18V
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • GCM18216DC
数量:

商品详情

商品名称:台锯和斜切锯 BITURBO 可充电电池
商品编号:078232 GCM18216DC
技术参数
包装
硬纸板
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加