咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刀刀片硬质合金
商品编号
838550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838550 S10
使用方向
型号
总长度
材料
柄直径
用于去毛刺材料
右向
S10
43mm
硬质合金
3.2mm
硬质钢,塑料
销售价 数量
 
54.45

商品详情

商品名称:去毛刺刀刀片硬质合金
商品编号:838550 S10


属性
使用方向
右向
型号
S10
总长度
43mm
材料
硬质合金
柄直径
3.2mm
用于去毛刺材料
硬质钢,塑料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加