咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子带刻度
商品编号
659949
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659949 15
659949 30
659949 60
659949 120
659949 300
659949 500
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
直径
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1cNm
触发的
107mm
±6%
0.01Nm - 0.15Nm 1cNm - 15cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
15cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
16mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
60g
0.2cNm
触发的
107mm
±6%
0.02Nm - 0.3Nm 2cNm - 30cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
30cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
16mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
60g
0.5cNm
触发的
110mm
±6%
0.05Nm - 0.6Nm 5cNm - 60cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
60cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
25mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
99g
1cNm
触发的
157mm
±6%
0.2Nm - 1.2Nm 20cNm - 120cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
120cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
30mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
192g
1cNm
触发的
157mm
±6%
0.4Nm - 3Nm 40cNm - 300cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
300cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
34mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
214g
2.5cNm
触发的
200mm
±6%
100cNm - 500cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
500cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
40mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
436g
销售价 数量
 
2370.79
2370.79
2451.74
2451.74
2787.12
3110.93

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子带刻度
商品编号:659949 120
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

可以通过毫米刻度设定。成型加工的轻金属手柄。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
功能

达到预设的数值后,螺丝起子触发器动作(可听见及可感觉信号),并且可以立即重新投入下一次使用。
属性
分度值:1 刻度 =
1cNm
反馈
触发的
总长度 L
157mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
0.2Nm - 1.2Nm 20cNm - 120cNm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
120cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
直径
30mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
cNm
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
192g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加