咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
笔磨机
商品编号
A07940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07940 FG06S1
制造商名称
夹头直径
推荐的软管尺寸(内径)
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
FG06S1
3mm
4.0mm
60000min-1
100W
1/4英寸PT
0.13kg
166mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:笔磨机
商品编号:A07940 FG06S1
技术说明

3mm笔磨机,结构非常小巧紧凑,特别适合于精确度要求高的去毛刺、修模和轻型打磨工作。
  • 直径小、结构紧凑、重量轻。
  • 低震动。
  • 低噪音。
  • 对低空气质量的耐用性更高。

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s²
属性
制造商名称
FG06S1
夹头直径
3mm
推荐的软管尺寸(内径)
4.0mm
最高转速
60000min-1
输出功率
100W
连接螺纹
1/4英寸PT
重量
0.13kg
长度
166mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加