咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣打磨片 (SiC) 套装,100 件套
商品编号
553975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553975 80
553975 120
553975 150
553975 180
553975 220
553975 320
553975 400
553975 600
砂轮直径
粒度
32mm
80
32mm
120
32mm
150
32mm
180
32mm
220
32mm
320
32mm
400
32mm
600
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:魔术搭扣打磨片 (SiC) 套装,100 件套
商品编号:553975 120
应用

采用微型打磨系统。最高工作速度参见橡胶魔术搭扣打磨片,编号 553995。
技术说明

砂轮的背面为环扣绒面,配合橡胶魔术搭扣打磨片编号 553995 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
砂轮直径
32mm
粒度
120
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
石材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加