咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 (A)
商品编号
555035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555035 15X10
555035 15X30
555035 20X10
555035 20X30
555035 25X10
555035 25X30
总长度
最高转速
柄直径
100mm
18000min-1
6mm
100mm
18000min-1
6mm
100mm
18000min-1
6mm
100mm
18000min-1
6mm
100mm
18000min-1
6mm
100mm
18000min-1
6mm
销售价 数量
 
71.21
82.88
75.47
88.47
78.62
95.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:砂布轮 (A)
商品编号:555035
应用

对钻孔、十字孔和管内表面进行去毛刺。打磨片与工件直径相匹配。径向使用。
技术说明

砂布片成扇形粘结在工具轴杆上。插入的砂布片端侧附有粘合剂。
技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
木材
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加