咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 100×100 mm
商品编号
568538
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568538 120
568538 180
568538 240
568538 280
568538 600
3M 粒度标识
砂带宽度
砂带直径
砂带长度
粒度
A160
100mm
100mm
320mm
120
A100
100mm
100mm
320mm
180
A080
100mm
100mm
320mm
240
A065
100mm
100mm
320mm
280
A030
100mm
100mm
320mm
600
销售价 数量
 
53.43
53.43
53.43
53.43
53.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 100×100 mm
商品编号:568538
应用

适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
技术说明

微型砂带 ⌀ 100×100 mm (314×100 mm)。
精细结构的棱柱表面可保证达到最长使用寿命的同时实现最佳加工。特别适合不锈钢板中间研磨。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
制造商名称
237AA
磨料缩写
A
属性
应用
INOC
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
有条件适用
钛合金
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加