咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 90×100 mm
商品编号
568534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568534 80
568534 120
568534 280
3M 粒度标识
砂带宽度
砂带直径
砂带长度
粒度
A300
100mm
90mm
289mm
80
A160
100mm
90mm
289mm
120
A065
100mm
90mm
289mm
280
销售价 数量
 
78.89
78.89
78.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 90×100 mm
商品编号:568534
应用

适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
技术说明

微型砂带 ⌀ 90×100 mm (289×100 mm)。
磨料为压实的规则方形体。磨粒密度高,因而可以延长使用寿命。不会发生阻塞,归功于规则的通道。稳定的表面加工效果,在整个研磨加工过程中,包括薄板材料。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
制造商名称
337DC
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加