咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 90×100 mm
商品编号
568531
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568531 40
568531 60
568531 80
568531 120
砂带宽度
砂带直径
砂带长度
粒度
100mm
90mm
289mm
40
100mm
90mm
289mm
60
100mm
90mm
289mm
80
100mm
90mm
289mm
120
销售价 数量
 
57.70
56.03
53.11
51.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 90×100 mm
商品编号:568531
技术说明

微型砂带 ⌀ 90×100 mm (289×100 mm)。
高品质砂带,带有精密成型的 Cubitron™ II 陶瓷磨料(具有自锐性)。带有研磨辅料,确保作业过程中更好的冷却效果。
应用

适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
显著的性能提升,针对难以加工的材料,包括不锈钢,镍基合金,铬金属,铝合金。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
制造商名称
947A
属性
应用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
有条件适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
有条件适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加