咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显长度测量探头套装 µFinder GT
商品编号
434718
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434718 22
434718 31
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量力
装夹柄直径 h6
量程
电池驱动
0.63N
8mm
1mm
电池驱动
081561 LR6
1
0.2N
8mm
0.3mm
销售价 数量
 
27897.37
35196.44

商品详情

商品名称:数显长度测量探头套装 µFinder GT
商品编号:434718 22
技术说明

灵活使用的高精度套件,用于平行度和直线度测量,以及用于在质量控制和售后服务中对齐机器。
坚固的便携式显示设备带有用于感应式测头的刻度和数字显示。详细的刻度显示保证读数准确且无差错。5 倍缩放模式。运行时间极长,超过 300 小时。人体工程学设计和触感柔软的表面保证最佳操作。
供货范围

配套提供操作指南、便携式显示设备 TWIN-T10(编号 434716 规格尺寸 T10)、4 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、小型磁性测量支架、工具箱。
技术说明
应用广泛的高精度长度测量探头。
  • 滚珠导向的高精度测杆。
  • 电子测量信号增强装置提高测量精度。
  • 夹紧柄直径 8 mm,可在整个长度上装夹。
  • 对温度波动不敏感,侧向力通过球支座。
  • 出色的电磁屏蔽。
TESA 长度测量探头具有出色的可重复性、耐用性和使用寿命。
供货范围
配有轴向测头,编号 434777 规格尺寸 GT22。
技术参数
接口
TESA Link Connector TLC USB 接口 Digimatic 接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量力
0.63N
装夹柄直径 h6
8mm
量程
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加