咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内卡规 3 点式探测
商品编号
438985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438985 7-14
438985 10-20
438985 15-30
438985 25-45
438985 40-60
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
测量力
测量接触类型
测量范围
误差范围
重复性精度
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
34mm
2.2mm
0.8mm
1N - 1.4N
1
7mm - 14mm
0.01mm
0.004mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.05mm
081561 LR3
2
75mm
3.5mm
1.6mm
1.1N - 1.6N
2
10mm - 20mm
0.02mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.05mm
081561 LR3
2
77mm
5mm
1.5mm
1.1N - 1.6N
2
15mm - 30mm
0.02mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.05mm
081561 LR3
2
85mm
7mm
1.6mm
1.1N - 1.6N
3
25mm - 45mm
0.02mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
84mm
8mm
1.6mm
1.1N - 1.6N
3
40mm - 60mm
0.02mm
0.01mm
销售价 数量
 
7227.71
7227.71
7227.71
7227.71
7227.71

商品详情

商品名称:数显内卡规 3 点式探测
商品编号:438985 7-14
技术说明

1 条固定探测臂和 1 条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。
三点式测头,确保快速且可靠地获得测量值。
供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、操作指南。
可选附件

数据线转接头编号 498954 规格尺寸 A2;数据线编号 497440;无线转接器编号 498954 规格尺寸 A5。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
接口
蓝牙接口 Digimatic 接口 -
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
校准
C7
测量值保存
一次性的零位设置
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
分辨率可转换
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
最大探测臂长度(测量深度)
34mm
最大槽深
2.2mm
最小槽宽
0.8mm
测量力
1N - 1.4N
测量接触类型
1
测量范围
7mm - 14mm
误差范围
0.01mm
重复性精度
0.004mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加