咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内卡规
商品编号
438965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438965 2,5-12,5
438965 5-15
438965 10-30
438965 20-40
438965 30-50
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
切刃半径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
测量力
测量范围
硬质合金球形测头直径
误差范围
重复性精度
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.01mm 0.02mm 0.05mm
0.1mm
081561 LR3
2
12mm
0.7mm
0.4mm
0.8N - 1.2N
2.5mm - 12.5mm
0.015mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
35mm
2.3mm
0.8mm
0.8N - 1.2N
5mm - 15mm
0.6mm
0.015mm
0.005mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
85mm
5.2mm
1.2mm
1.1N - 1.6N
10mm - 30mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.01mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
85mm
7mm
1.2mm
1.1N - 1.6N
20mm - 40mm
1mm
0.03mm
0.01mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
081561 LR3
2
85mm
7mm
1.2mm
1.1N - 1.6N
30mm - 50mm
1mm
0.03mm
0.01mm
销售价 数量
 
6003.76
6003.76
6003.76
6003.76
6003.76

商品详情

商品名称:数显内卡规
商品编号:438965 5-15
可选附件

数据线转接头编号 498954 规格尺寸 A2;数据线编号 497440;无线转接器编号 498954 规格尺寸 A5。
技术说明

1 条固定探测臂和 1 条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。
供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、操作指南。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
接口
蓝牙接口 Digimatic 接口 -
校准
C7
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
分辨率可转换
0.001mm 0.002mm 0.02mm 0.05mm
切刃半径
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
最大探测臂长度(测量深度)
35mm
最大槽深
2.3mm
最小槽宽
0.8mm
测量力
0.8N - 1.2N
测量范围
5mm - 15mm
硬质合金球形测头直径
0.6mm
误差范围
0.015mm
重复性精度
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加