咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径快速探测装置 带球形测量接触面
商品编号
438573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438573 0-20
438573 0-20F
438573 0-30
438573 0-50
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
底部测量触头长度 Hf
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大探测臂长度(测量深度)
最小孔径
测量力
测量范围
硬质合金球形测头直径
误差范围
重复性精度
顶部测量触头长度 Hb
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
24mm
081561 LR3
2
80mm
1.1N - 1.6N
0mm - 20mm
1.5mm
0.03mm
0.01mm
24mm
IP 67
电池驱动
0.001mm 0.002mm 0.005mm 0.02mm 0.05mm
2.5mm
081561 LR3
2
80mm
9mm
1.1N - 1.6N
0mm - 20mm
1.5mm
0.03mm
0.01mm
24mm
IP 67
电池驱动
0.05mm
30mm
081561 LR3
2
115mm
1N - 1.5N
0mm - 30mm
3mm
0.04mm
0.02mm
30mm
IP 67
电池驱动
0.05mm
30mm
081561 LR3
2
167mm
0.9N - 1.2N
0mm - 50mm
3mm
0,05mm
0.03mm
30mm
销售价 数量
 
6003.76
6003.76
6003.76
8297.04

商品详情

商品名称:数显外径快速探测装置 带球形测量接触面
商品编号:438573 0-30
技术说明

1 根固定和 1 根活动探测臂,带有硬质合金滚珠测量面。绝对测量值数字显示功能。
通过输入预设值,就可以在一个任意参数值的基础上,确定误差。
供货范围

配有 2 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR3。
可选附件

数据线转接头编号 498954 规格尺寸 A2,数据线编号 497440 和无线转接器编号 498954 规格尺寸 A5。
技术参数
标准
工厂标准
校准
C7
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
一次性的零位设置
接口
USB 接口 Digimatic 接口 蓝牙接口 -
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
分辨率可转换
0.05mm
底部测量触头长度 Hf
30mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
最大探测臂长度(测量深度)
115mm
最小孔径
测量力
1N - 1.5N
测量范围
0mm - 30mm
硬质合金球形测头直径
3mm
误差范围
0.04mm
重复性精度
0.02mm
顶部测量触头长度 Hb
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加