咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径快速探测器,带有量表
商品编号
438555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438555 0-10
438555 0-20
438555 0-50
IP 保护等级
最大探测臂长度(测量深度)
测量范围
测量表头直径
硬质合金球形测头直径
误差范围
读数
IP 65
35mm
0mm - 10mm
65mm
1.5mm
0.015mm
0.005mm
IP 65
80mm
0mm - 20mm
65mm
1.5mm
0.03mm
0.01mm
IP 65
167mm
0mm - 50mm
66mm
3mm
0.05mm
0.05mm
销售价 数量
 
5836.27
5836.27
6712.36

商品详情

商品名称:外径快速探测器,带有量表
商品编号:438555 0-10

应用

用于快速测量外凹槽,壁厚,金属板厚度,管壁厚度,薄膜厚度等。
技术说明

1 条固定探测臂和 1 条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。活动探测臂的偏转量会被传导到量表上。测量结果可以被直接读取。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
C7
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
最大探测臂长度(测量深度)
35mm
测量范围
0mm - 10mm
测量表头直径
65mm
硬质合金球形测头直径
1.5mm
误差范围
0.015mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加