咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT双头开口扳手
商品编号
610600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
610600 4X5
610600 5,5X7
610600 6X7
610600 7X8
610600 8X9
610600 8X10
610600 10X11
610600 10X13
610600 12X13
610600 12X14
610600 13X14
610600 13X15
610600 13X17
610600 14X15
610600 14X17
610600 16X17
610600 16X18
610600 17X19
610600 18X19
610600 18X21
610600 19X22
610600 19X24
610600 20X22
610600 21X23
610600 21X24
610600 22X24
610600 24X26
610600 24X27
610600 27X30
610600 27X32
610600 30X32
610600 30X34
610600 32X36
610600 36X41
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大开口宽度 b1
最大开口宽度 b2
最大开口高度 h
4mm
5mm
公制
100mm
13mm
14mm
3mm
5.5mm
7mm
公制
120mm
15mm
17mm
4mm
6mm
7mm
公制
120mm
16mm
18mm
4mm
7mm
8mm
公制
140mm
18mm
20mm
4mm
8mm
9mm
公制
140mm
20mm
22mm
4mm
8mm
10mm
公制
140mm
20mm
23mm
5mm
10mm
11mm
公制
155mm
24mm
27mm
5mm
10mm
13mm
公制
170mm
26mm
31mm
6mm
12mm
13mm
公制
170mm
29mm
31mm
6mm
12mm
14mm
公制
170mm
29mm
32mm
6mm
13mm
14mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
13mm
15mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
13mm
17mm
公制
205mm
33mm
39mm
6mm
14mm
15mm
公制
190mm
33mm
35mm
6mm
14mm
17mm
公制
205mm
33mm
39mm
6mm
16mm
17mm
公制
205mm
36mm
39mm
6mm
16mm
18mm
公制
220mm
36mm
40mm
7mm
17mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
21mm
公制
235mm
40mm
47mm
8mm
19mm
22mm
公制
235mm
44mm
49mm
8mm
19mm
24mm
公制
250mm
43mm
53mm
8mm
20mm
22mm
公制
235mm
45mm
49mm
8mm
21mm
23mm
公制
250mm
47mm
51mm
8mm
21mm
24mm
公制
250mm
47mm
53mm
8mm
22mm
24mm
公制
250mm
49mm
53mm
8mm
24mm
26mm
公制
270mm
54mm
58mm
9mm
24mm
27mm
公制
280mm
54mm
60mm
9mm
27mm
30mm
公制
300mm
60mm
66mm
10mm
27mm
32mm
公制
300mm
60mm
70mm
10mm
30mm
32mm
公制
300mm
66mm
70mm
10mm
30mm
34mm
公制
300mm
66mm
75mm
10mm
32mm
36mm
公制
325mm
70mm
80mm
10mm
36mm
41mm
公制
375mm
80mm
88mm
11mm
销售价 数量
 
81.20
80.19
66.72
83.79
71.34
92.33
75.11
102.03
89.29
108.40
110.28
111.15
120.43
98.27
122.30
105.66
134.16
129.53
125.92
169.04
154.43
175.56
148.93
162.67
194.80
172.82
204.08
195.82
285.84
285.84
266.59
315.22
474.28
615.82

商品详情

商品名称:GARANT双头开口扳手
商品编号:610600 10X11
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
手柄形状经过优化,实现独特抓握感和人体工学作业。使用寿命极长,特别耐用。
标准

DIN 3110 / ISO 3318
材料

铬钒钢制成,抗龟裂,亚光镀铬。
属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
155mm
最大开口宽度 b1
24mm
最大开口宽度 b2
27mm
最大开口高度 h
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加