咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
设置工作台 SB 1
商品编号
439900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
439900 300
439900 600
439900 1000
439900 1500
供电
内部测量范围
外部测量范围
底板深度
底板长度
接口
显示器尺寸
显示器类型
检测记录
消耗功率
电源
电源电压
电源频率
精度
读数
读数可进行转换
输出电压
重复精度(2 σ)
重量
高度
电源驱动
1mm - 305mm
40.1mm - 345mm
320mm
840mm
USB 接口
7inch
TFT 触控屏
制造商的检验记录
150W
100 ~ 240V
100V - 240V
50Hz - 60Hz
1.5 + L(mm)/300µm
0.001mm
mm / 英寸
24V,5A
1µm
110kg
573mm
电源驱动
1mm - 615mm
40.1mm - 655mm
320mm
1140mm
USB 接口
10.1inch
TFT 触控屏
制造商的检验记录
150W
100 ~ 240V
100V - 240V
50Hz - 60Hz
1.5 + L(mm)/300µm
0.001mm
mm / 英寸
24V,5A
1µm
140kg
596mm
电源驱动
1mm - 1016mm
40.1mm - 1056mm
320mm
1540mm
USB 接口
10.1inch
TFT 触控屏
制造商的检验记录
150W
100 ~ 240V
100V - 240V
50Hz - 60Hz
1.5 + L(mm)/300µm
0.001mm
mm / 英寸
24V,5A
1µm
210kg
626mm
电源驱动
1mm - 1516mm
40.1mm - 1556mm
320mm
2240mm
USB 接口
10inch
TFT 触控屏
制造商的检验记录
150W
100 – 240V
100V - 240V
50Hz - 60Hz
1.5 + L(mm)/300µm
0.001mm
mm / 英寸
24V,5A
1µm
430kg
706mm
销售价 数量
 
159883.04
188444.27
233352.74
468521.94

商品详情

商品名称:设置工作台 SB 1
商品编号:439900 1500

技术说明

简便易用的水平调整装置,配有适合车间使用的触摸屏,用于调节内径和外径测量仪。该装置经过优质加工,配有坚固的花岗岩底座和高精度导轨。当施加不同的测量力时,高度精确的电机控制系统也会实时重新调节规定的预设值。多语言软件。打印机与扫描仪的 USB 接口。
可选附件

适配器编号 439910、439912、439914,打印机编号 085505,2D 条形码扫描器编号 439930 规格尺寸 1950GHD,接线板编号 081163、081179。
提示

测量误差限值 (MPE) 依照 VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 第 17.2 册。允许的环境条件 20 °C ± 3 K,利用经校准的标准件或标准测量设备在使用集成温度补偿功能的情况下测得。
功能

  • 可输入内外尺寸,单位为毫米或英寸。

  • 一体式公差计算器,可快速选择最小、最大与平均值。

  • 保存偏好值,用以重复设置测量工具。

  • 记录过程(历史记录),可随时调用。

  • 通过网络接口可加载更新及其他产品信息,例如配件选择。


供货范围

配套提供电源、防尘罩、出厂校准、操作指南、运输支架。

属性
供电
电源驱动
内部测量范围
1mm - 1516mm
外部测量范围
40.1mm - 1556mm
底板深度
320mm
底板长度
2240mm
接口
USB 接口
显示器尺寸
10inch
显示器类型
TFT 触控屏
检测记录
制造商的检验记录
消耗功率
150W
电源
100 – 240V
电源电压
100V - 240V
电源频率
50Hz - 60Hz
精度
1.5 + L(mm)/300µm
读数
0.001mm
读数可进行转换
mm / 英寸
输出电压
24V,5A
重复精度(2 σ)
1µm
重量
430kg
高度
706mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加