咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 照明放大镜 带附加透镜
商品编号
491497
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491497 160
LED 数量
供电
头部直径
幅度
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
附加透镜放大率(x 倍)
48
电源驱动
250mm
1356mm
160mm
500mm
484mm
3.5
销售价 数量
 
13992.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:LED 照明放大镜 带附加透镜
商品编号:491497 160
应用

实验室,生产,装配,质量保证等对观察和人体工程学有极高要求的应用。
提示

这款照明灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
技术说明

照明放大镜采用创新设计,满足极高要求。直径为 153 mm 的大型观察窗,观察无变形。经过平衡、弹簧卸载且可精确制动的连杆,采用坚固设计,由铝(无色阳极氧化)和高性能塑料构成。封闭式关节可以保护内部的线路。
  • 绝对抗刮的玻璃镜头 - 观察无变形。
  • 3D 头关节,适用于个性化的设置和固定。
  • 照明:112 个 SMD 大功率 LED,功率消耗仅为 13 W 左右,光强 5500 Lx,可无级调光至 10%,LED 使用寿命最长可达 50,000 h。
  • 分段式线路(可视化工具)可以在结构上强调照明效果。彩色渲染等级 1A,可实现鲜艳的色彩可视化。

供货范围

配套提供插头电源适配器 100 − 240 V,50/60 Hz,镜头罩盖和工作台夹头,编号 491492 规格尺寸 TK。
配套提供额外的屈光透镜,⌀ 30 mm。
属性
LED 数量
48
供电
电源驱动
头部直径
250mm
幅度
1356mm
透镜直径
160mm
长度 活节臂 A
500mm
长度 活节臂 B
484mm
附加透镜放大率(x 倍)
3.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加