咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频测量显微镜 MM1
商品编号
492500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
492500 200
492500 200/6X
492500 200MZ
492500 300
492500 300/6X
492500 300MZ
供电
宽度
工作距离
摄像头
显示屏上的放大率(x 倍)
最大工件重量
最大工件高度
视野
调节范围 Z
重量
量程 X
量程 Y
量程 Z
镜头放大率(x 倍)
长度
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
额定电压
高度
电源驱动
600mm
80mm
640 万像素
23
20kg
100mm
14×9mm
50mm
60kg
200mm
100mm
100mm
0.5
500mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
770mm
电源驱动
600mm
80mm
640 万像素
16 − 100
20kg
100mm
20×13 − 3×2mm
50mm
60kg
200mm
100mm
100mm
0.35 − 2.25
500mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
770mm
电源驱动
600mm
80mm
640 万像素
10 − 162
20kg
100mm
24×16 − 2×1mm
60kg
200mm
100mm
100mm
0.3 − 3.5
500mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
770mm
电源驱动
900mm
80mm
640 万像素
23
20kg
200mm
14×9mm
50mm
115kg
300mm
200mm
200mm
0.5
730mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
950mm
电源驱动
900mm
80mm
640 万像素
16 − 100
20kg
200mm
20×13 − 3×2mm
50mm
115kg
300mm
200mm
200mm
0.35 − 2.25
730mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
950mm
电源驱动
900mm
80mm
640 万像素
10 − 162
20kg
200mm
24×16 − 2×1mm
115kg
300mm
200mm
200mm
0.3 − 3.5
730mm
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
230 / 240V
950mm
销售价 数量
 
365035.64
0.00
477552.49
390471.75
0.00
599517.32

商品详情

商品名称:视频测量显微镜 MM1
商品编号:492500 300
应用

  • 用于验货,测量室和车间。
  • 凭借灵活的四象限入射照明装置和紧凑型测量计算机而具有通用性。
  • 方便使用,能够可靠地测量不同的几何形状和材料。亦可进行记录。

提示

长度测量偏差 EUXY,MPE 按照 DIN EN ISO 10360-7,适用于放大倍数 = 0.5。
允许的环境条件:20 °C ± 1 K,温度梯度 Δth = 0.5 K/h,Δtd = 4.0 K/d,利用经校准的标准件测得。

我们很乐意按需为您提供所有 GARANT 体视测量显微镜:
  • 维护协议。
  • 安装、调试以及简要指导。
  • 可为员工进行单独培训。
  • 现场校准。

保留对触摸显示板进行技术改良的权利。
供货范围

配套提供一体式计算机、无线鼠标和键盘、防尘罩、电源适配器、检验报告和操作说明书。
可选附件

镜头,编号 491912;软件配件,编号 491913;刀刃清洁器/橡皮泥位置标记,编号 354788。
技术说明

测量显微镜,带快速图形处理功能、高分辨率彩色照相机和一台易于操作且适合车间应用的多点触控平板电脑,配有直观的 M3 测量软件。
入射光:56 个白色 LED 灯排列成 2 个同心环。其中1个环和4段LED灯可单独进行开关和亮度调节。
透射光:长寿命 LED,远心的,可开关和调光。结实的花岗岩底座带表面经过淬硬处理的十字工作台和高精度导向装置。两个轴(X 和 Y)中符合人体工程学的快速调整装置,可单手操作。二极管激光器作为定位指示。很高的重复精度来自于自动进行物体边缘侦测。
属性
供电
电源驱动
宽度
900mm
工作距离
80mm
摄像头
640 万像素
显示屏上的放大率(x 倍)
23
最大工件重量
20kg
最大工件高度
200mm
视野
14×9mm
调节范围 Z
50mm
重量
115kg
量程 X
300mm
量程 Y
200mm
量程 Z
200mm
镜头放大率(x 倍)
0.5
长度
730mm
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
2.9 + 长度 / 100(长度,单位 mm),针对 20 °C ±1 Kµm
额定电压
230 / 240V
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加