咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-max 硬质合金锤钻
商品编号
789204
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789204 35X520
789204 38X520
789204 40X520
789204 40X720
789204 40X920
789204 45X520
789204 52X520
总长度
直径
螺旋长度
520mm
35mm
400mm
520mm
38mm
400mm
520mm
40mm
400mm
720mm
40mm
600mm
920mm
40mm
800mm
520mm
45mm
400mm
520mm
52mm
400mm
销售价 数量
 
3779.19
4517.86
5445.47
6510.52
7335.08
6647.94
8692.14

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:SDS-max 硬质合金锤钻
商品编号:789204 52X520

应用

用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
技术说明

特殊的硬质合金刀头几何结构延长使用寿命。
中心尖使得钻孔时定位准确并且孔内中心导向良好。大钻屑入口可更快排屑并因此减少摩擦。

提示
SDS-max-7 系列采用嵌入式硬质合金切削刃,经过钎焊处理。
技术参数
刀柄
SDS Max
刀具材料
HM
冲击应用 / 非冲击应用
冲击钻削
属性
总长度
520mm
直径
52mm
螺旋长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加