咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击钻,不含电池板、充电装置
商品编号
070113
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
070113 GSB1865
供电
典型应用
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
所含充电电池数量
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高冲击次数
最高转速 1 档
最高转速 2 档
电机类型
符合 EN 标准要求的最大震动 不带有冲击钻功能
符合 EN 标准要求的最大震动 带有冲击钻功能
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
蓄电池驱动
GSB 18V-65
系统箱(L-Boxx)
1.5mm - 13mm
0
31Nm
65Nm
35mm
13mm
13mm
27000min-1
0min-1 - 605min-1
2300min-1
无刷电机
1.5m/s2
11m/s2
18V
锂离子
1.1kg
销售价 数量
 
2515.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击钻,不含电池板、充电装置
商品编号:070113

提示

配套适用的备用蓄电池和充电器参见编号 073851 及以下和 073866 及以下。
技术说明

Bosch 无绳电动螺丝起子适用于最困难的拧螺栓、钻孔和冲击钻孔作业环境。

  • 电池电子保护(ECP)功能防止充电电池过热和深度放电。

  • 电机电子保护(EMP)功能防止电机过载。

  • 机械式多级扭矩关断装置。

  • 实用的皮带夹(不适用于 070104)。

  • 集成了 LED 灯、充电电池充电显示。

  • 快装钻夹头。


采用电子换向无刷电机。
KickBackControl 具有卡阻情况自动关断功能以及独特的精密联轴器。紧凑型结构,极短头部长度(仅限 184 mm),操作便捷(规格尺寸 GSB1860PC),因此完美适用于在狭窄空间内的作业。可加装连接模块。

供货范围

充电式冲击钻 Cordless Concept,不含电池板、充电装置,配有 L-BOXX。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加