咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX冲击开口扳手
商品编号
613401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613401 27
613401 30
613401 36
613401 41
613401 46
613401 50
613401 55
613401 60
613401 65
613401 70
613401 75
613401 80
头部厚度 hmax
扳手开口度
扳手长度 L
15.5mm
27mm
175mm
16.5mm
30mm
191mm
18.5mm
36mm
205mm
19mm
41mm
229mm
20.5mm
46mm
250mm
21mm
50mm
272mm
23mm
55mm
304mm
24mm
60mm
316mm
24mm
65mm
316mm
29.5mm
70mm
371mm
31.5mm
75mm
380mm
34.5mm
80mm
405mm
销售价 数量
 
323.18
342.29
437.81
544.47
662.28
762.58
952.03
1031.62
1286.35
1550.64
1902.47
2332.30

商品详情

商品名称:HOLEX冲击开口扳手
商品编号:613401 80

标准

DIN 133
材料

特种钢,表面发黑处理。
技术说明

坚固构型;模压锻造。扳手开口度公差很小,开口位置 15°。

属性
头部厚度 hmax
34.5mm
扳手开口度
80mm
扳手长度 L
405mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加