咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水泵钳,手柄带塑胶覆层
商品编号
706151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706151 250
706151 300
六角扳手夹紧开口度
总长度
管件的夹持能力
36mm
250mm
1.1/2inch
48mm
300mm
2inch
销售价 数量
 
224.76
366.17

商品详情

商品名称:水泵钳,手柄带塑胶覆层
商品编号:706151 300
技术说明

衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。经过感应淬火加工。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
标准

DIN ISO 8976
属性
六角扳手夹紧开口度
48mm
总长度
300mm
管件的夹持能力
2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加