咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Go 多功能安全鞋 防砸防刺ESD
商品编号
A09341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HOLEX Go 多功能安全鞋 防砸防刺ESD
商品编号:A09341 35

整体介绍:

Go 系列安全鞋采用HOLEX家族设计语言

鞋侧的X 反光元素在沉稳的工业设计风格中增添一抹时尚气息。

 

帮面结合了网面与超纤材料,柔软透气的同时兼顾鞋头的日常保护。

创新设计的全地形多功能橡胶大底,对于不同工况的地面条件均能保持优异的耐用及防滑性能。鞋底具有一定的自洁性能。

全鞋无金属,适应各种严苛的工作环境要求。 (防砸头及防穿刺垫均为非金属材料)

 

设计亮点:

  • 轻量化设计,单只鞋重量在420g左右 (参考41码)

  • 全鞋无金属

  • 鞋子内部特殊设计处理,提升实际穿着脚感。

  • 符合欧标EN      61340  静电鞋 ESD 数值。

  • 全地形橡胶大底

 

基础防护功能:

足址保护,防刺穿,防静电(ESD

 

其他介绍:

Go系列安全鞋同步搭配HOLEX AP2801系列高性能运动发泡鞋垫。

保证脚感的同时在耐用、吸汗、抑味等方面均有更为出色的表现。

鞋垫可单独订购。SPU: AP2801 (请注意区分标准版及防静电版本)

 

执行标准:

GB 21148-2020

EN IEC 61340  

HOLEX 安全鞋A09341 详情图 长图完整版.png

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加