咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜口钳 镀铬
商品编号
725265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725265 160
725265 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
2mm
1.8mm
180mm
2.2mm
2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:斜口钳 镀铬
商品编号:725265 180
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准

DIN ISO 5749
技术说明

钳口镀铬,带有厚壁的钳柄套膜。塑料开口弹簧可以降低操作疲劳。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 62 HRC)。
属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.2mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加