咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手电筒,LED 和 UV 配有蓄电池
商品编号
081518
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081518 UV-LED
IP 保护等级
供电
光通量
头部直径
总长度
所含充电电池数量
照明时间
紫外线波长
蓄电池容量
蓄电池种类
IP 54
蓄电池驱动
300lm
29mm
158mm
1
5h
395nm
2.6Ah
锂离子
销售价 数量
 
398.30

商品详情

商品名称:手电筒,LED 和 UV 配有蓄电池
商品编号:081518 UV-LED

供货范围

配套提供 USB 充电线。
技术说明

可反复充电的 LED 手电筒,采用阳极氧化铝合金材质,带充电电池,2 档 LED,可切换到紫外光,可旋转 90° 的灯头和磁性底座。采用最新 LED 技术,具备出色的照明效率和近乎无限的使用寿命(约 100000 小时)。

  • 橡胶按钮覆层。


功能
IPX4:可防范各个方向的喷溅水,但无异物或接触防护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
光通量
300lm
头部直径
29mm
总长度
158mm
所含充电电池数量
1
照明时间
5h
紫外线波长
395nm
蓄电池容量
2.6Ah
蓄电池种类
锂离子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加