咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪
商品编号
474141
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474141 440
IP 保护等级
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
重量
长度
高度
IP 54
电池驱动
65mm
081561 LR6
3
250g
154mm
32mm
销售价 数量
 
3202.50

商品详情

商品名称:气候测量仪
商品编号:474141 440
供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、USB 连接线和校验报告。
可选附件

特殊配件:测量探头,编号 474144 / 474146 / 474148 / 474152 / 474156 / 474157 和工具箱,编号 474161。
提示

Testo 440 dp 配有压差传感器,适合在含颗粒的空气中进行流量测量(皮托管测量),其他探头(电缆连接或通过蓝牙进行传输)和套件可针对各种应用根据要求提供。
技术说明

多功能测量仪 testo 440,用于测量温度、湿度、气流、光照强度、CO 和 CO2 浓度。
  • 直观而结构清晰的测量菜单提供最高的操作舒适性。
  • 为大量应用提供丰富的气候探头选择。
  • 探头手柄带有电缆或蓝牙连接。通用于所有探头。
  • 条理清楚地同时显示 3 个数值。
  • 内部存储器可保存多达 7500 条测量记录

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
USB 接口 蓝牙接口 -
校准
价格请垂询
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
宽度
65mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
重量
250g
长度
154mm
高度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加