咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手持式频闪仪
LED 手持式频闪仪
商品编号
471200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
471200 476
供电
宽度
工作温度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
误差范围
重量
长度
高度
电池驱动
65mm
0°C - 40°C
081561 LR6
6
30min-1 - 12500min-1
0.02(±1 位)%
415g
240mm
50mm
销售价 数量
 
6849.86

商品详情

商品名称:LED 手持式频闪仪
商品编号:471200 476


技术说明
动态响应的调节轮,实现高调整精度和稳定性。优化能耗的开关电子装置和功能强大的 Xenon 闪光灯确保高照明强度。记忆功能(关闭时保存最近数值)。触发脉冲输入用于同步闪光序列。外壳上的支架接口。蓄电池续航时间至少 2 小时。
应用
测量很小物体或无法直接触及的位置——无需中断当前作业。适合测量转速和检查高频移动部件。
供货范围
包括运输箱、带 4 个国标转接头的充电器以及触发信号插头。
技术参数
校准
I2
属性
供电
电池驱动
宽度
65mm
工作温度
0°C - 40°C
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
6
测量范围
30min-1 - 12500min-1
误差范围
0.02(±1 位)%
重量
415g
长度
240mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加