咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式真空表
商品编号
A47501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47501 552
分辨率
宽度
操作系统
测量时间
测量精度
测量范围
重量
长度
高度
1 (0 ~ 1000 ) /10 (1000 ~ 2000 ) /100 (2000 ~ 5000 )micron
50mm
iOS 8.3 或更高版本; Android 4.3 或更高版本;移动终端设备带有Bluetooth 4.0
0.5s
±(10 + 10 %测量值) (100 ~ 1000 )micron
0-26.66 mbar / 0-20000 micron
500g
110mm
160mm
销售价 数量
 
2004.35

商品详情

商品名称:数字式真空表
商品编号:A47501 552
技术说明

适用于制冷及热泵系统的真空度检测。除此之外,用户还能精确判断系统的除湿程度及杂质的去除程度(例如:油,杂质气体等)。
防护等级 IP 42防水、防污,胜任更多苛刻的应用现场。
  • 坚固,精确,可靠 。
  • 可作为外置真空探头连接专业级冷媒表testo 570。
  • 带有报警和背光功能 。
  • 测量压力并自动计算H2O的蒸发温度 。

供货范围

带无线蓝牙和智能 APP,2节5号电池(电池编号A08 151)。
规格

超载 bar/psi :绝对值: 6.0/87(相对值:5.0/72 )
技术参数
接口
2×7/16英寸
属性
分辨率
1 (0 ~ 1000 ) /10 (1000 ~ 2000 ) /100 (2000 ~ 5000 )micron
宽度
50mm
操作系统
iOS 8.3 或更高版本; Android 4.3 或更高版本;移动终端设备带有Bluetooth 4.0
测量时间
0.5s
测量精度
±(10 + 10 %测量值) (100 ~ 1000 )micron
测量范围
0-26.66 mbar / 0-20000 micron
重量
500g
长度
110mm
高度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加