咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼型砂轮片 (CER)
商品编号
554040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554040 40
554040 60
554040 80
砂轮直径
粒度
50.8mm
40
50.8mm
60
50.8mm
80
销售价 数量
 
79.46
79.46
79.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:翼型砂轮片 (CER)
商品编号:554040
应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
技术说明

特别高的材料去除率,归功于自锐性陶瓷磨料(CER)
快速更换系统,带塑料外螺纹(Roloc™,Combidisc® CDR),实现打磨工具的可靠更换,在最短时间内手动“转一下”即可。
与传统砂轮相比,配有扇形散开薄片的迷你扇形砂轮在达到磨损极限前始终提供更长的使用寿命更灵活的研磨特性更均匀的研磨质量(粗糙度值)。
提示

Roloc™ Bristle-Disc 参见 573510 ff。
技术参数
最高转速
19100min-1
磨料缩写
陶瓷
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOC
适用
钛合金
有条件适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加