咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动校平的十字线激光仪 LINO
商品编号
468481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
468481 L2
468481 L2G
IP 保护等级
供电
宽度
所含充电电池数量
支架螺纹接口
有效距离
深度
激光的颜色
激光等级
蓄电池种类
误差范围
调平范围
配套接收器时的有效距离
重量
高度
IP 54
蓄电池驱动
60mm
1
1/4 UNCinch
25m
100mm
红色
2
锂离子
0,2mm/m
±4degrees
80m
530g
110mm
IP 54
蓄电池驱动
60mm
1
1/4 UNCinch
35m
100mm
绿色
2
锂离子
0,2mm/m
±4degrees
80m
530g
110mm
销售价 数量
 
3347.08
5491.12

商品详情

商品名称:自动校平的十字线激光仪 LINO
商品编号:468481 L2
供货范围

包括适配器、锂离子电池、充电装置、电池架、目标标牌和手提箱。
技术说明

坚固耐用且符合人体工程学的塑料外壳,防尘且防喷溅水。带有节能模式的脉冲功能。配备锂离子电池,超长使用时间达 44 h。磁性适配器可以用钢制元件固定在任何墙壁上。只需通过磁铁,即可自由转动和轻松取下。带锁止装置,以便实现倾斜投影,或者作为运输保护措施。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
宽度
60mm
所含充电电池数量
1
支架螺纹接口
1/4 UNCinch
有效距离
25m
深度
100mm
激光的颜色
红色
激光等级
2
蓄电池种类
锂离子
误差范围
0,2mm/m
调平范围
±4degrees
配套接收器时的有效距离
80m
重量
530g
高度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加