咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮,普通刚玉 (A)
商品编号
566610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566610 24
566610 24(套装50件/套)
566610 40
566610 40(套装50件/套)
566610 60
566610 60(套装50件/套)
566610 80
566610 80(套装50件/套)
参数
砂轮直径
粒度
180mm
24
详见对应单件商品参数
180mm
40
详见对应单件商品参数
180mm
60
详见对应单件商品参数
180mm
80
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
22.05
919.94
18.52
771.23
15.82
662.86
15.43
642.29

商品详情

商品名称:纤维砂轮,普通刚玉 (A)
商品编号:566610 80(套装50件/套)
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
HOLEX 通用纤维打磨片用于研磨各种金属。粒度类型:刚玉(A)。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
孔直径
22.23mm
为材料优化
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
木材
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加