咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣磨垫, M14
商品编号
567760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567760 115
567760 125
567760 150
外径
最大圆周速度
硬度等级
螺纹
115mm
80m/s
中等
M14
125mm
80m/s
中等
M14
150mm
80m/s
中等
M14
销售价 数量
 
187.19
218.18
250.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:尼龙搭扣磨垫, M14
商品编号:567760 115
应用

M14 螺纹,可以直接装夹到角磨机上,最高圆周速度 40 m/s。
提示

魔术搭扣支承盘不适合配套用于魔术搭扣无纺材料砂轮片,编号 566902 − 566950。
技术说明

硬面采用蘑菇头设计,可以确保魔术搭扣砂轮片可靠的紧固安装。
稳定的支承盘,用于一般性的打磨作业。
属性
外径
115mm
最大圆周速度
80m/s
硬度等级
中等
螺纹
M14
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加