咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插套式活动扳手
商品编号
657850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657850 1-27
657850 1-30
657850 2-30
657850 2-41
内径规 S
宽度 b
张开宽度
插套柄
高度 h
62.7mm
61.8mm
1/8 − 1.1/16inch
9×12mm
14.6mm
74.4mm
71.8mm
3/16 − 1.3/16inch 5mm - 30mm
9×12mm
16.9mm
74.4mm
71.8mm
3/16 − 1.3/16inch 5mm - 30mm
14×18mm
16.9mm
85.4mm
88.6mm
1/4 − 1.1/2inch 7mm - 41mm
14×18mm
20.4mm
销售价 数量
 
1411.69
1459.44
1492.46
1562.34

商品详情

商品名称:插套式活动扳手
商品编号:657850 2-30
优点

在改变开口宽度的时候,无需对中心矩进行调整。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
可以改变的开口宽度,因而用途十分广泛。
注意:
需要在扭矩扳手上进行尺寸修正(改变设定值)。
材料

铬钒钢,镀铬。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
74.4mm
宽度 b
71.8mm
张开宽度
3/16 − 1.3/16inch 5mm - 30mm
插套柄
14×18mm
高度 h
16.9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加