咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
探测头 直径 3.5 mm
商品编号
499261
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499261 20,5
499261 33
总长度
探测头角度
测头半径
20.5mm
12degrees
25µm
33mm
12degrees
25µm
销售价 数量
 
2591.81
2591.81

商品详情

商品名称:探测头 直径 3.5 mm
商品编号:499261 33
可选附件

袖珍秤,编号 479442,规格尺寸 500,用于测量探测头。
适用于

探测头支座,编号 499260,规格尺寸 3.5。
属性
总长度
33mm
探测头角度
12degrees
测头半径
25µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加