咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡簧钳系列产品 8 件套
商品编号
685610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
685610 8
重量
3.6kg
销售价 数量
 
3188.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:卡簧钳系列产品 8 件套
商品编号:685610 8
提示

装配好供货。
可选购搭配的带滚轮车间运输小车,用于运输最多 5 件 L-BOXX® 规格尺寸 102,编号 693370,规格尺寸 5。
技术说明

系统化塑料标准工具箱 L-BOXX® 采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。
内容
精度卡簧钳,用于外卡簧或者转轴: 各 1 件,编号 719870,规格尺寸 A0;A1;A2;A3
精度卡簧钳,用于内卡簧或者孔: 各 1 件,编号 719770,规格尺寸 J0;J1;J2;J3
顶盖嵌板: 1 件,编号 693352
收存于: L-BOXX®,编号 693330 规格尺寸 102
供货范围
精度卡簧钳,用于内卡簧或者孔: 各 1 件,编号 719770,规格尺寸 J0;J1;J2;J3
精度卡簧钳,用于外卡簧或者转轴: 各 1 件,编号 719870,规格尺寸 A0;A1;A2;A3
顶盖嵌板: 1 件,编号 693352
收存于: L-BOXX®,编号 693330 规格尺寸 102
属性
重量
3.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加