咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳
商品编号
729709
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729709 6IS
729709 10NIS
729709 F28/95
导线横截面
总长度
适用的扁平插头
0.5mm2 - 6mm2
225mm
0.1mm2 - 10mm2
225mm
0.5mm2 - 6mm2
225mm
F2.8 / F6.3 / F9.5
销售价 数量
 
1764.55
1865.71
2187.29

商品详情

商品名称:压接钳
商品编号:729709 10NIS
技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
GARANT:由高强度特种钢制成。符合人体工程学原理的软质握柄带有防滑保护。通过特殊的几何形状能够得到理想的压接结果。
属性
导线横截面
0.1mm2 - 10mm2
总长度
225mm
适用的扁平插头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加