咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
径向感应式长度测量探头 套装 10 件套
商品编号
434786
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434786 GT62
IP 保护等级
兼容性
测杆行程
测量范围
电子零点测力
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
重复精度
量针收回
防尘罩
IP 65
TESA
10.3mm
±5mm
0.9N
1 + 4 × Lµm
0.05µm
机械式/真空
Viton
销售价 数量
 
75667.29

商品详情

商品名称:径向感应式长度测量探头 套装 10 件套
商品编号:434786 GT62
供货范围

套装,各 10 个测头,编号 434785。
可选附件

测量探头,测量力弹簧。
技术说明

测量头测量范围大
应用广泛的高精度长度测量探针。
  • 球体导向的高精度测量销。
  • 电子测量信号增强装置提高测量精度。
  • 张紧轴直径 8 mm,可在整个长度上张紧。
  • 对温度波动不敏感,侧向力通过球支座。
  • 出色的电磁屏蔽。
TESA 长度测量探头具有出色的可重复性、耐用性和使用寿命。
优点

配备 Viton 折叠式防护罩,特别适合与冷却和润滑剂一起使用。特别适合于多点测量设备。
应用

各种精度要求高的测量工作,特别是在生产制造领域。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
价格请垂询
属性
IP 保护等级
IP 65
兼容性
TESA
测杆行程
10.3mm
测量范围
±5mm
电子零点测力
0.9N
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
1 + 4 × Lµm
重复精度
0.05µm
量针收回
机械式/真空
防尘罩
Viton
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加